Viličasti ključ z ragljo 12 mm

Št. art.: 467B.12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Izvedba zakrivljeno
S funkcijo raglje da
Smer vrtenja je mogoče spremeniti Da
Minimalni delovni kot 5
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 12 mm; 12 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina 171 mm
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467B.12
EAN/GTIN 3662424064661
Številka proizvajalca 467B.12
L-število L60130 8664
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ključ z zaskočnim nastavkom Ultra-Grip: kroglice s tekočim vpetjem na očesu + nedrseče vilice. Ne zdrsne čez matice, zagotavlja optimalno varnost
  • Ratchet mehanizem, kompakten in reverzibilen z vzvodom. Boljša dostopnost na težko dostopnih mestih
  • Kot izvleka 5° (7,5° za 6 mm, 6° za 7, 8 in 9 mm). Večja produktivnost
  • Naklon očesa in vilic: 15°
  • Metrične mere: od 6 do 41 mm
  • Površina: satenasto kromirana

Lastnosti:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 23,2
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 8,2
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 171
  • [kg]: 0,069