Poziomnica z metalu lekkiego, długość: 200mm

Nr art.: 467490 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość
200 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
22 mm
Z magnesem
nie
Czułość libelki wzdłużnej
0,6
Wykonanie powierzchni pomiarowej
Pryzmatycznie
Materiał obudowy
aluminium
Kolor
Srebrna
Rodzaj produktu
poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467490 200
EAN / GTIN 4030616369204
Numer producenta 4620/200
Producent/osoba odpowiedzialna Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 Denkendorf, Deutschland, www.roeckle.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe poziomnice z metalu lekkiego wykonane z aluminium. Płaskie i pryzmatyczne powierzchnie pomiarowe. Stała dokładność dzięki wolnemu od naprężeń montażowi szlifowanej, szklanej libelki ze skalą.

Zastosowanie:

Do łatwego wyrównywania powierzchni poziomych i wałków.