Vaterpas i letmetal, Længde: 200mm

Art.-nr.: 467490 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 200 mm
Bredde 22 mm
Højde 22 mm
Med magnet nej
Aflæsning, langsgående libelle 0,6
Farve sølvfarvet
Udførelse, måleflade prismatisk
Materiale, hus aluminium
Produkttype vaterpas

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467490 200
EAN/GTIN 4030616369204
Producentnummer 4620/200
Producent/ansvarlig person Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 Denkendorf, Deutschland, www.roeckle.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt vaterpas i letmetal af aluminium. Plan og prismatisk måleflade. Konstant nøjagtighed takket være den spændingsfri montering af den slebne glaslibelle med skala.

Anvendelse:

Til nem justering af vandrette flader og bølger.