{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek obrotów przełączany | tak | |
| Długość całkowita L | 236 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Minimalny kąt roboczy | 5 | |
| Wersja | odsadzone | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 18 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 467.18SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424027949 | |
| Numer producenta | 467.18SLS | |
| Numer L | L60130 9036 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |