SLS RATCHETING COMB WRENCH 18MM

Codice art.: 467.18SLS
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Dati tecnici

Senso di rotazione commutabile si
Lunghezza complessiva L 236 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Angolo di lavoro minimo 5
Esecuzione es. curvata
Con funzione di cricchetto sì
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 18 mm
Tipo di prodotto Chiave
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467.18SLS
EAN / GTIN 3662424027949
Codice del produttore 467.18SLS
Numero-L L60130 9036
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Clevis smussato di 15°
  • Cromato satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 37,5
  • B1 [mm]: 32,7
  • C [mm]: 19,6
  • E [mm]: 8,1
  • E1 [mm]: 10,7
  • E2 [mm]: 4,6
  • L [mm]: 236
  • [g]: 225

Download & documenti