Standard ratchet combination wrench metric 16 mm Safety Lock System

Nr art.: 467.16SLS
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
Kierunek obrotów przełączany tak
Długość całkowita L 208 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Minimalny kąt roboczy 5
Wersja odsadzone
Z funkcją grzechotki tak
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 16 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467.16SLS
EAN / GTIN 3662424027925
Numer producenta 467.16SLS
Numer L L60130 9035
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental fall.
  • Special securing by means of crimped steel cable with rotation option for greater working comfort when working at heights.
  • Standard ratchet ring spanner for all common applications
  • Compact and lever-switchable ratchet mechanism
  • Turning angle 5° (7.5° for spanner size 1/4″, 6° for spanner sizes 5/16″ and 11/32″)
  • Bevelled ring head by 15°
  • Bevelled fork head by 15°
  • Silk chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 33.0
  • B1 [mm]: 29.8
  • C [mm]: 17.3
  • E [mm]: 7.1
  • E1 [mm]: 9.9
  • E2 [mm]: 4.2
  • L [mm]: 208
  • [g]: 165