Ratchet Ringnøgle - SLS - 16mm

Art.-nr.: 467.16SLS
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
Rotationsretningen kan skiftes ja
Samlet længde L 208 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Min. arbejdsvinkel 5
Udførelse forkrøppet
Med skraldefunktion ja
Grebstype standardgreb
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 16 mm
Produkttype skruenøgle
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467.16SLS
EAN/GTIN 3662424027925
Producentnummer 467.16SLS
L-nummer L60130 9035
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Standard ratchetringnøgle til alle gængse anvendelser
  • Kompakt og håndtagskoblet ratchemekanisme
  • Rotationsvinkel 5°
  • 7,5° for nøgle størrelse 1/4″, 6° for nøgle størrelser 5/16″ og 11/32″
  • Ringhovedet er skråt afrettet med 15°
  • Keglehovedet er skråt afrettet med 15°
  • Satinforkromet.

Egenskab:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 33,0
  • B1 [mm]: 29,8
  • C [mm]: 17,3
  • E [mm]: 7,1
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 4,2
  • L [mm]: 208
  • [g]: 165