VDE Phillips screwdriver DRALL+ size PH3 L.150mm

Nr art.: 46653003
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Długość grotu 150 mm
Właściwości uchwytu Ostrze stałe
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał Chromowa stal stopowa
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 275 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46653003
EAN / GTIN 4018754279098
Numer producenta 46653003
Numer L L60010 6290
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for PHILLIPS® screws
  • VDE-insulated up to 1,000 V
  • Insulated to IEC 60900-AC 1,000 V / DC 1,500 V
  • black blade tip
  • 3-component handle with head laser cut
  • Chrome Alloy Steel

Cecha szcz.:

  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Drive profile: Phillips Recess®
  • Size of output profile: PH3
  • Weight: 159g