Tournevis VDE pour vis cruciformes DRALL+ Gr. PH3 L.150mm

Réf.: 46653003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 46653003
EAN / GTIN 4018754279098
Réf. fabricant 46653003
Article hors catalogue L60010 6290
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis PHILLIPS®
  • Isolé VDE jusqu’à 1.000 V
  • isolation de protection selon IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • pointe de la lame noire
  • Poignée à 3 composants avec tête en fibre de verre
  • Acier en alliage de chrome

Caractéristique(s):

  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Profil d’entraînement: Phillips-Recess® (Recess)
  • Taille Profil de sortie: PH3
  • Poids: 159 g