{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Wskazanie | Latarka prętowa LED, | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 6 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 12 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 6 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 12 V | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| Warianty pomiaru | Pomiar napięcia | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC) | |
| Z kablem | zak | |
| Z wyświetlaczem | nie | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Długość | 333 mm | |
| Masa | 1 230 g |
| Numer artykułu | 4650-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896022045 | |
| Numer producenta | 4650-5 | |
| Numer L | L60140 2640 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |