Taśmy miernicze, stalowe, białe, w obudowie ramowej, długość taśmy: 50m

Nr art.: 464500 50
Cena za 1 sztuka (PLN 9,51 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 625,94 PLN /szt.
  • 341,24 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare; Czerwony
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 50 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy Białe
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Szerokość obudowy/ramy 150 mm
Materiał Stal.; Stop aluminium; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 340 mm
Automatyczne cofanie taśmy nie
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 464500 50
EAN / GTIN 4007368004011
Numer producenta 301034050AF
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.
Obudowa ramowa: ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.
Taśma: opatentowany początek taśmy, pokryty tworz. Flextop.
Taśma powleczona przezroczystym, b. elastycznym tworzywem, które skutecznie zapobiega złamaniu taśmy na jej początku.
Biała stalowa taśma miernicza. Taśma hartowana, zabezpieczona przed korozją przez warstwę fosforanową, z odporną na ścieranie powłoką z żywicy syntetycznej. Dobra czytelność podziałki. Z ciągłą podziałką w mm.
Wielk. 20 i 30 w ramce prostej, wielk. 50 / 100 w ramce w kształcie V.

Wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.