Teräsnauhamitta, valkoinen kehyksessä 50 m

Tuote nro.: 464500 50
(2,02 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 73,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 50 m
Nauhan leveys 13 mm
Asteikon alun tyyppi A
Kokonaispituus 340 mm
Kehyksen leveys 150 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 464500 50
EAN / GTIN 4007368004011

Kuvaus

Malli:

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.
Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.
Nauha: Patentoitu nauhan alkupää, Flextop-päällyste. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.
Valkoinen teräsnauhamitta. Karkaistu nauha, fosfaattipinnoite korroosionsuojana, kulumisen kestävä keinohartsipinnoite. Selkeä luettavuus. Koko pituudella mm-jako.
Koot 20 ja 30 suorassa kehyksessä, koko 50 V-kehyksessä.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.