TORQ-SET screwdriver DRALL+ Gr.4mm L.100mm

Nr art.: 46363004
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
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza 6,35 mm
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Cechy szczególne, Do śrub TRI-WING® Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 215 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TRI-WING®

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46363004
EAN / GTIN 4018754277889
Numer producenta 46363004
Numer L L60010 6111
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for TORQ-SET® screws
  • with hexagonal shank
  • black lace
  • 3-component handle with head laser cut
  • Chrome Alloy Steel, matt chrome-plated

Cecha szcz.:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Output hexagon outside (inch): 1/4″
  • Drive profile: TORQ-SET®
  • Size of output profile: 4
  • Weight: 93g