• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šroubovák TORQ-SET DRALL+ Gr.4mm L.100mm

Artiklové číslo: 46363004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Rozměr klíče 6,35 mm
Délka čepele 100 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Zvláštní znaky, Pro šrouby TRI-WING® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch matně chromované
Celková délka 215 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby TRI-WING®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46363004
EAN / GTIN 4018754277889
Číslo výrobce 46363004
L-číslo L60010 6111
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby TORQ-SET®
  • se šestihrannou stopkou
  • černá krajka
  • třísložková rukojeť s horním zkosením
  • Chromovaná slitina oceli, matně chromovaná

Charakteristika:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 1/4″
  • Profil výstupu: TORQ-SET®
  • Velikost výstupního profilu: 4
  • Hmotnost: 93g