Counter-support

Nr art.: 4635580
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o min. średnicy nominalnej 6 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4635580
EAN / GTIN 4017981245715
Numer producenta 4635580
Numer L L60160 5158
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For metric pipes

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Pipe-Ø (min./max.) [mm]: 6-12
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no