{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß in Kapsel | |
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | metr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 20 m | |
| Szerokość taśmy | 13 mm | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Długość obudowy/ramy | 175 mm | |
| Szerokość obudowy/ramy | 145 mm | |
| Wysokość obudowy/ramy | 32 mm | |
| Materiał | Stal.; Stop aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Giętki/elastyczny | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 463100 20 | |
| EAN / GTIN | 4007368074847 | |
| Numer producenta | 505224020AF | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |