Jekleni tračni meter prevlečen s poliamidom v ohišju, Dolžina traku: 20m

Št. art.: 463100 20
Cena na 1 kos (2,60 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 67,60 € /kos.
  • 112,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG II

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 20 m
Širina traku 13 mm
Tip začetka metra A
Dolžina ohišja 175 mm
Širina ohišja 145 mm
Vilice ohišja 32 mm
Vrsta izdelka Merilni trak v kapsuli

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 463100 20
EAN/GTIN 4007368074847
Proizvajalec/odgovorna oseba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.
Okvir:okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.
Merilni trak: patentiran začetek traku, prevleka Flextop. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.
Jekleni merilni trak prevlečen s poliamidom. Dobra odpornost proti prelomu in fleksibilnost. Vzmetno tračno jeklo, odporno proti prelomu. Visoka odpornost proti obrabi in vremenskim vplivom ter neobčutljivost proti številnim kemikalijam in oljem. Neprekinjena skala v mm.

Opomba:

Nadaljnje izvedbe z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/C) po povpraševanju.