{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | metr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 5 m | |
| Szerokość taśmy | 25 mm | |
| Kolor taśmy | Czarny; Czerwony; Żółty | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Długość obudowy/ramy | 67 mm | |
| Szerokość obudowy/ramy | 28 mm | |
| Wysokość obudowy/ramy | 63 mm | |
| Materiał | Stal.; z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 67 mm | |
| Szerokość całkowita | 28 mm | |
| Wys. całkowita | 63 mm | |
| Automatyczne cofanie taśmy | tak | |
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy | tak | |
| Z klipsem na pasek | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 462330 5/25 | |
| EAN / GTIN | 4975364029133 | |
| Numer producenta | G5P50MY | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |