{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG II | |
Szalaghossz | 5 m | |
Szalagszélesség | 25 mm | |
Ház hossza | 67 mm | |
Ház szélessége | 28 mm | |
Ház magassága | 63 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462330 5/25 | |
EAN / GTIN | 4975364029133 |