Miara zwijana HOLEX Pro, antypoślizgowa obudowa wytrzymała, gumowana obudowa, długość taśmy: 2m

Nr art.: 462320 2
Rabat
55,47 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 66,66 PLN /szt.
  • 258,41 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 032 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony; Czarny
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 2 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy Białe
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 46 mm
Szerokość obudowy/ramy 23 mm
Wysokość obudowy/ramy 45 mm
Kolor obudowy/ramy Czarny; Czerwony
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 46 mm
Szerokość całkowita 23 mm
Wys. całkowita 45 mm
Z wziernikiem tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462320 2
EAN / GTIN 4069515051255
Numer producenta 462320 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Taśma miernicza szczególnie odporna na załamanie.
  • Bardzo odporna obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska.
  • Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy.
  • Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy.
  • Przesuwany zaczep przestawny.
  • Taśma miernicza biała, nadruk czarno-czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali.
  • Trwała sprężyna z wysokogatunkowej stali.
  • Dodatkowo z gumowaną obudową.
  • Taśma miernicza zwijana z nadrukiem obustronnym.