Ruletă HOLEX Pro, carcasă antiderapantă robustă, carcasă cauciucată, Lungimea benzii: 2m

Cod articol.: 462320 2
Reducere
10,44 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 13,10 € /buc.
  • 50,80 € /buc.
La cerere
În stoc
926 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; negru
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 2 m
Lăţimea benzii 13 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 46 mm
Lățime carcasă/cadru 23 mm
Înălțime carcasă/cadru 45 mm
Culoare carcasă/cadru negru; roşu
Material Oţel; plastic
Lungimea totală 46 mm
Lăţimea totală 23 mm
Înălţimea totală 45 mm
Cu fereastra de vizualizare da
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462320 2
EAN / GTIN 4069515051255
Număr producător 462320 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
  • Carcasă de plastic antişoc, cu clemă detaşabilă pentru curea.
  • Retragere automată şi blocare a benzii.
  • Amortizorul de şoc diminuează încărcarea la retragere.
  • Cârlig de capăt glisant.
  • Ruletă galbenă, imprimată în negru/roşu şi acoperită cu un strat de acril pentru rezistenţă ridicată la abraziune.
  • Arc durabil din oţel de înaltă calitate.
  • Suplimentar, cu carcasă cauciucată.
  • Ruletă imprimată pe ambele părţi.