Slotted screwdriver DRALL+ 2.5mm x 14mm L.250mm

Nr art.: 46223540
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
Numer artykułu 46223540
EAN / GTIN 4018754335862
Numer producenta 46223540
Numer L L60010 8149
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit aufgesetztem Sechskant und Sechskantklinge
  • für Schlitzschrauben
  • schwarze Spitze
  • 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
  • Chrome Alloy Steel, mattverchromt
  • DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264

Merkmal:

  • a: 2,5 mm
  • Außensechskant (mm): 13 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 250 mm
  • L2: 375 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 310 g
  • Breite mm (b): 14 mm