Tournevis pour vis à fente DRALL+ 2,5mm x 14mm L.250mm

Réf.: 46223540
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 46223540
EAN / GTIN 4018754335862
Réf. fabricant 46223540
Article hors catalogue L60010 8149
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec hexagone rapporté et lame hexagonale
  • pour vis à fente
  • dentelle noire
  • Poignée à 3 composants avec tête en fibre de verre
  • Chrome Alloy Steel, chromé mat
  • DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264

Caractéristique(s):

  • a: 2,5 mm
  • Hexagone externe (mm): 13 mm
  • Réf.: 6
  • L1: 250 mm
  • L2: 375 mm
  • Profil d’entraînement: Pozidriv
  • Poids: 310 g
  • Largeur mm (b): 14 mm