Miary zwijane z magnesem, długość taśmy: 3m

Nr art.: 462032 3
Rabat
33,03 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 8,62 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 256,61 PLN /szt.
  • 171,75 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 010 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Żółty; Czarny
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Maks. zakres pomiarowy 3 m
Szerokość taśmy 16 mm
Kolor taśmy Żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 66 mm
Szerokość obudowy/ramy 27 mm
Wysokość obudowy/ramy 59 mm
Kolor obudowy/ramy Czarny; Żółty
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 66 mm
Szerokość całkowita 27 mm
Wys. całkowita 59 mm
Magnetyczne tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462032 3
EAN / GTIN 4069515051590
Numer producenta 462032 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczne amortyzowane cofanie i zatrzymywanie się taśmy. Przesuwany zaczep przestawny.
Zaczep przestawny z 2 magnesami. Taśma pomiarowa żółta z nadrukami czarno-czerwonymi.