Cinta métrica enrollable con imanes, Longitud de cinta: 3m

Número de artículo: 462032 3
Descuento
7,27 €
Precio por 1 unidad (1,78 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 59,44 € /piezas
  • 39,78 € /piezas
a petición
En stock
14.010 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color amarillo; negro
Graduación milímetros
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición máx. 3 m
Anchura de cinta 16 mm
Color de la cinta amarillo
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 66 mm
Anchura carcasa / bastidor 27 mm
Altura carcasa / bastidor 59 mm
Color carcasa / bastidor amarillo; negro
Material Acero; plástico
Longitud total 66 mm
Anchura total 27 mm
Altura total 59 mm
Magnético/a sí
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462032 3
EAN / GTIN 4069515051590
Número del fabricante 462032 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable. Retorno de la cinta y amortiguado automático y parada de cinta. Enganche final deslizante desplazable.
Enganche final deslizante con 2 imanes. Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro.