Miary zwijane, długość taśmy: 5m

Nr art.: 462010 5
Cena za 1 Sztuka (PLN 5,77 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 169,08 PLN /szt.
  • 280,47 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 666 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Żółty; Czarny
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
jednostka zakresu pomiarowego metr
min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 5 m
Szerokość taśmy 19 mm
Kolor taśmy Żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 74 mm
Szerokość obudowy/ramy 31 mm
Wysokość obudowy/ramy 68 mm
Kolor obudowy/ramy Czarny; Żółty
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 74 mm
Szerokość całkowita 31 mm
Wys. całkowita 68 mm
Brak odrzutu tak
Z wziernikiem nie
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza; część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462010 5
EAN / GTIN 4045197207043
Numer producenta 462010 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczne amortyzowane cofanie i zatrzymywanie się taśmy. Przesuwany zaczep przestawny.
Taśma pomiarowa żółta z nadrukami czarno-czerwonymi. Żółta obudowa z czarną powłoką gumową (z wyjątkiem wielk. 2)