• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Båndmål, Båndlængde: 5m

Art.-nr.: 462010 5
Rabat
41,23 DKK
Pris pr. 1 styk (DKK 6,50 / 1 Metre)
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 253,30 DKK /stk.
  • 378,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.550 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gul; sort
Skalering millimeter
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 5 m
Båndbredde 19 mm
Båndfarve gul
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 74 mm
Hus/ramme, bredde 31 mm
Hus/ramme, højde 68 mm
Hus/ramme, farve gul; sort
Materiale Stål; kunststof
Samlet længde 74 mm
Totalbredde 31 mm
Samlet højde 68 mm
Med visningsvindue nej
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462010 5
EAN/GTIN 4045197207043
Producentnummer 462010 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofhus med aftagelig bælteclip. Automatisk, dæmpet båndtilbageløb og -stop. Forskydelig flytbar endekrog.
Målebånd, trykt i gult, sort/rød. Gult kabinet med sort gummibelægning (undtagen størrelse 2)