Miary zwijane, długość taśmy: 2m

Nr art.: 462010 2
Cena za 1 Sztuka (PLN 7,82 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 63,49 PLN /szt.
  • 273,26 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 054 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
długość linki 2 m
szerokość taśmy 13 mm
szerokość korpusu 65 mm
szerokość obudowy 22 mm
wysokość obudowy 57 mm
Rodzaj produktu Kieszonkowa miarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Numer producenta 462010 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczne amortyzowane cofanie i zatrzymywanie się taśmy. Przesuwany zaczep przestawny.
Taśma pomiarowa żółta z nadrukami czarno-czerwonymi. Żółta obudowa z czarną powłoką gumową (z wyjątkiem wielk. 2)