Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, długość całkowita: 100mm

Nr art.: 461800 100
Cena za 1 Sztuka (PLN 110,65 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 156,39 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
975 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
materiał Stal stopowa, INOX
długość 100 mm
szerokość przekroju 13 mm
grubość przekroju 0,5 mm
Rodzaj produktu Linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461800 100
EAN / GTIN 4045197234858
Numer producenta 461800 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

nierdzewnej taśmy ze stali sprężynowej.
Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.
krawędź górna z podziałką ½ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm.