Regla graduada de acero de precisión inoxidable, graduación grabada con láser, Longitud: 2000mm

Número de artículo: 461400 2000
Precio por 1 Unidad (101,20 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 187,79 € /piezas
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±0,2 mm
Material Acero inoxidable
Longitud 2.000 mm
Sección anchura 30 mm
Sección grosor 1 mm
Tipo de producto Regla

Identificación y clasificación

Número de artículo 461400 2000
EAN / GTIN 2050001062314
Número del fabricante 43500833
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Ejecución:

De acero de muelle de reloj inoxidable especial con cantos de medición rectificados. Modelo ancho. Canto superior e inferior con graduación milimétrica. Muy buena lectura gracias a la superficie mate y a una graduación precisa.
Graduación grabada intensamente con rayo láser. División de alta precisión. Superficie mate. Especialmente robusta y resistente al desgaste. Comprobadas individualmente y marcadas con número de identificación.