Trolley with carrier spars

Nr art.: 4614
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Lifting tackle trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4614
EAN / GTIN 4017976046143
Numer producenta 4614
Numer L L90080 443
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Frame made of sturdy square tubing. Crossbeams, posts and braces connected by strong screw clamps. Support arms made of steel tube 27 mm Ø with screw clamps. 12 carrying arms on one side. Useful length 600 mm, load capacity per level 80 kg. Powder coated blue RAL 5007. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Usable surface length (mm): 1200
  • Usable surface width (mm): 800
  • Overall length (mm): 1400
  • Total width (mm): 800
  • Total height (mm): 1807
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40