Carrello con braccio di supporto

Codice art.: 4614
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Enzianblau
Herstellerbezeichnung Tragarmwagen
Farbe blau
Nutzbreite 800 mm
Nutztiefe 1.200 mm
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle si
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm
Breite Rad/Rolle 40 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 500
Breite gesamt Bg 800 mm
Tiefe gesamt Tg 1.400 mm
Höhe gesamt Hg 1.807 mm
fahrbar ja

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4614
EAN / GTIN 4017976046143
Codice del produttore 4614
Numero-L L90080 443
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Telaio in robusto tubo quadrato. Traverse delle ruote, montanti e puntoni collegati da robuste fascette stringitubo. Bracci portanti in tubo d’acciaio Ø 27 mm con fascette a vite. 12 bracci portanti su un lato. Lunghezza utile 600 mm, portata per ripiano 80 kg. Verniciatura a polvere blu RAL 5007. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 500
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
  • Larghezza superficie utile (mm): 800
  • lunghezza totale (mm): 1400
  • Larghezza totale (mm): 800
  • Altezza totale (mm): 1807
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40