Przymiary stalowe, kształt B INOX, długość: 1000mm

Nr art.: 461105 1000
Cena za 1 Sztuka (PLN 592,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,99 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 337,90 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Granica błędu 0,1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 1 000 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Wys. całkowita 6 mm
Nierdzewne tak
Platformy B
Norma DIN 866
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461105 1000
EAN / GTIN 4045197206886
Numer producenta 461105 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kształt B: Krawędzie szlifowane i dokładnie justowane. Powierzchnie boczne dokładnie obrobione. Z ochronnym zakończeniem na końcu przymiaru. Jedna strona z dokładną podziałką w milimetrach.
wersja INOX.