Stalen liniaal vorm B RVS 1000 mm

Artikelnummer: 461105 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 63,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: DIN 866
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 866
Maximale afwijking 0,1 mm
Vorm B
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 1.000 mm
Doorsnede breedte 30 mm
Doorsnede dikte 6 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461105 1000
EAN/GTIN 4045197206886

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm B: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten goed bewerkt. Met beschermend eindstuk aan het uiteinde van de liniaal. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.
RVS-uitvoering.