Angle bender 120 mm

Nr art.: 4606130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Maks. wysokość obrabianego przedmiotu 120 mm
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Kąt gięcia maks. 90 stopni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4606130
EAN / GTIN 4017981280181
Numer producenta 4606130
Numer L L60160 1808
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With stepless adjustable angle stop, electro-hydraulic devices with electrical limiter
  • With length stop
  • Manual base unit for mounting on a workbench; with optional tripod no. 268500 for stationary use
  • With optional available angle no. 280250 for vice fixture
  • Hydraulic equipment mounted on pivotable tripod
  • Bending tools for various applications are optionally available - see E 280 Bending tools

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no