{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5743 | Do zewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 85 mm | |
| Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 140 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Długość całkowita L | 320 mm |
| Numer artykułu | 46 11 A4 | |
| EAN / GTIN | 4003773042532 | |
| Numer producenta | 46 11 A4 | |
| Numer L | L70010 631 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |