Zaciskarka do nieizolowanych końcówek kablowych z zamkniętą tulejką 220 mm

Nr art.: 45959
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Przekrój min., nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 0,1 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 16 mm2
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do nieizolowane końcówki kablowe i łączniki
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
Długość całkowita 220 mm
Wysokość całkowita 25 mm
Norma DIN 46234
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45959
EAN / GTIN 4010995459598
Numer producenta 45959
Numer L L60070 4806
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 220 x 80 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do obróbki nieizolowanych końcówek kablowych z zamkniętą tulejką i rurkowych końcówek kablowych do 10 mm².
  • Do obróbki nieizolowanych końcówek kablowych z zamkniętą tulejką 0,1 – 16,0 mm² (AWG 26-6)
  • Wysoka jakość zaciskania jest osiągana dzięki automatycznie regulowanemu naciskowi zaciskania
  • Ręczne przerywanie za pomocą odblokowania awaryjnego
  • W przypadku klasycznych zastosowań szczypiec zaciskowych istnieje ryzyko, że końcówki kablowe w szczypcach wykręcą się lub zostaną źle zaciśnięte. Szczypce zaciskowe z zaciskiem trzpieniowym (u-crimp) firmy Wiha pozwalają uniknąć niepotrzebnych odpadów kabli i złączek. Zakres zaciskania wynosi od 0,1 do 16,0 mm², dzięki czemu szczypce nadają się do wykonywania większości typowych prac tego rodzaju. Wysoka jakość zaciskania jest osiągana dzięki automatycznie regulowanemu naciskowi zaciskania i opcji ręcznego anulowania procesu zaciskania za pomocą funkcji odblokowania awaryjnego.
  • Zaciskanie zgodnie z normami DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 80 mm
  • wysokość (mm): 25 mm
  • Długość całkowita (мм): 220 mm
  • Przekrój min (mm²): 0.1 mm²
  • Maksymalny przekrój (mm²): 16 mm²
  • Przekrój min – max (mm²): 0.1 - 16
  • Min rozmiar AWG: 26
  • Maks Rozmiar AWG: 6
  • Min. - Maks. Rozmiar AWG: 26 - 6