Zaciskarka do izolowanych końcówek kablowych i styków 0,5 - 6,0 mm² 220 mm

Nr art.: 45957
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Możliwość użycia do izolowane końcówki kablowe i łączniki; Izolowany wtyk okrągły; Izolowane łączniki czołowe; Końcówka wtykowa płaska, izolowana
Długość całkowita 220 mm
Przekrój min., izolowane końcówki kablowe i łączniki 0,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, izolowane końcówki kablowe i łączniki 6 mm2
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
Wysokość całkowita 25 mm
Norma DIN 46228
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45957
EAN / GTIN 4010995459574
Numer producenta 45957
Numer L L60070 4833
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 220 x 80 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do obróbki końcówek kablowych z czerwoną, niebieską i żółtą izolacją, trzpieniowych końcówek kablowych, wtyków płaskich, tulejek wtykowych płaskich, wtyków okrągłych, tulejek, łączników stykowych i równoległych.
  • Do obróbki izolowanych końcówek kablowych i styków 0,5 – 6,0 mm²
  • Wysoka jakość zaciskania jest osiągana dzięki automatycznie regulowanemu naciskowi zaciskania
  • Ręczne przerywanie za pomocą odblokowania awaryjnego
  • W przypadku klasycznych zastosowań szczypiec zaciskowych istnieje ryzyko, że końcówki kablowe w szczypcach wykręcą się lub zostaną nieprawidłowo zaciśnięte. Szczypce zaciskowe z zaciskiem owalnym (o-crimp) firmy Wiha pozwalają uniknąć niepotrzebnych odpadów kabli i złączek. Zakres zaciskania wynosi od 0,5 do 6 mm², dzięki czemu szczypce nadają się do wykonywania większości typowych prac tego rodzaju. Dzięki oznaczonym kolorami obszarom zaciskania złącza z czerwoną izolacją od 0,5 do 1,0 mm² mogą być zaciskane w obszarze czerwonym, złącza z niebieską izolacją od 1,5 do 2,5 mm² – w obszarze niebieskim, a złącza z żółtą izolacją od 4 do 6 mm² – w obszarze żółtym.
  • Zaciskanie zgodnie z normami DIN 46231, DIN 46237, DIN46245 część 1-3.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 80 mm
  • wysokość (mm): 25 mm
  • Długość całkowita (мм): 220 mm
  • Przekrój min (mm²): 0.5 mm²
  • Maksymalny przekrój (mm²): 6 mm²
  • Przekrój min – max (mm²): 0.5 - 6
  • Min rozmiar AWG: 20
  • Maks Rozmiar AWG: 10
  • Min. - Maks. Rozmiar AWG: 20 - 10
  • z baterią / akumulatorem: Nie