{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | końcówki tulejkowe | |
| Długość całkowita | 220 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Przekrój min., końcówki tulejkowe | 0,75 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe | 16 mm2 | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada | |
| Wysokość całkowita | 23 mm | |
| Norma | DIN 46228 |
| Numer artykułu | 45955 | |
| EAN / GTIN | 4010995459550 | |
| Numer producenta | 45955 | |
| Numer L | L60070 101488 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |