• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Trzpienie mocujące ISO 3937 do frezów trzpieniowych

Nr art.: 4592329
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4592329
EAN / GTIN 7291075155914
Numer producenta 4592329
Numer L L24120 641

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 1,772″, długość ciała (LB): 2,937″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50″, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 3/4″, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 772 cale
  • Długość ciała (LB): 2 937 cale
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS): 0 669 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): BT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 cale
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 3/4 cala
  • Rozmiar trzonka (SS): 50