{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Turkusowy | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw maks. a | 15 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | Samozaciskające się | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Długość całkowita L | 150 mm | |
| Masa całkowita | 50 g |
| Numer artykułu | 4590-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896021932 | |
| Numer producenta | 4590-1 | |
| Numer L | L60140 540 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |