Pružná hadicová svorka

Artiklové číslo: 4590-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Tyrkysová
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. a 15 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti Samosvornost
Materiál plast
Povrch lakované
Celková délka L 150 mm
Hmotnost celkem 50 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4590-1
EAN / GTIN 4000896021932
Číslo výrobce 4590-1
L-číslo L60140 540
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Sevření flexibilních hadic
  • Pro hadice topení, benzinové hadice
    do 15 mm ⌀
  • Bezpečná aretace svíracím kroužkem
  • Vysoce kvalitní plast
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg