Walizka narzędziowa L eMobility 62 cz.

Nr art.: 45833
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
Numer artykułu 45833
EAN / GTIN 4010995458331
Numer producenta 45833
Numer L L60070 101487
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 420 x 300 x 160 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Podstawowe wyposażenie do mobilnego zastosowania przy pojazdach elektrycznych, stacjach ładowania, stacjach szybkiego ładowania i ładowarkach typu Wallbox. Idealne na początek zawodowej drogi.
  • 28 pętli i kieszeni oraz kompleksowo wyposażona wkładka piankowa
  • Kompaktowy transport narzędzi z wygodnym uchwytem
  • Przejrzysta organizacja pozwalająca na łatwe wyjmowanie narzędzi
  • Do bezpiecznej pracy przy pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania
  • Podczas pracy w terenie nie jest łatwo nosić przy sobie wszystkie potrzebne narzędzia i jednocześnie utrzymywać porządek.

    Kompaktowa i poręczna walizka zapewnia obszerne wyposażenie obejmujące narzędzia do montażu i napraw pojazdów hybrydowych oraz elektrycznych, które dzięki 28 pętlom i kieszeniom oraz wkładkom piankowym w podstawie można przejrzyście przechowywać i bez trudu wyjmować. Ergonomiczny, dwuelementowy uchwyt umożliwia wygodne transportowanie walizki. Walizka wykonana z odpornego polipropylenu (PP) jest bardzo solidna i odporna na uderzenia, co niezawodnie chroni jej zawartość. Zamek i zawór wyrównawczy ciśnienia powietrza umożliwiają ponadto bezpieczny transport walizki narzędziowej w samolocie.

    W celu zapewnienia optymalnego podstawowego wyposażenia poręczna walizka narzędziowa zawiera certyfikowany wg VDE asortyment narzędzi do prac przy pozbawionych napięcia układach wysokiego napięcia, co pozwala na wykonywanie prac przy lub w akumulatorze pojazdów elektrycznych, a także montaż i uruchomienie stacji ładowania, stacji szybkiego ładowania (HPC Charger) oraz ładowarek typu Wallbox. Za sprawą certyfikatu VDE izolowane narzędzia zapewniają przy tym maksymalne bezpieczeństwo. Zestaw nadaje się również do bezpiecznej pracy przy elektrycznych instalacjach przemysłowych.
  • Prace przy pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych pracowników.
  • Narzędzia izolowane sprawdzone wg IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem zakrzywionym, ok. 40° 200 mm, 8″ (35462)
  • 1x Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji do kabli o przekroju okrągłym 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T27 x 125 mm (36540)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T30 x 125 mm (36541)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T40 x 150 mm (36542)
  • 1x Grzechotka przełączna electric 3/8″ z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 200 mm (43052)
  • 1x Izolowana przedłużka przełączalna 3/8″ do nasadek kluczy izolowany 125 mm (43057)
  • 1x Izolowany adapter czworokątny 3/8″ do kluczy nasadowych 1/4″ (44355)
  • 1x Zestaw wkrętaków SoftFinish® slimVario® electric Płaski, PlusMinus Pozidriv z 3 bitami slimBit (43449)
  • 1x Zestaw wkrętaków precyzyjnych PicoFinish® slimVario® electric Płaski, Phillips, Pozidriv z 3 bitami slimBit (43167)
  • 1x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x Przedłużka slimVario® electric do bitów slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Adapter slimVario® electric do kluczy nasadowych 1/4″ 59 mm (43139)
  • 1x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric do kluczy nasadowych 1/4" (43128)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric płaski z bolcem 3.5 mm x 75 mm (44385)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 12.0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 14.0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 17.0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 18.0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 19.0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 21.0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 22.0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Walizka narzędziowa

W dostawie:

  • 1x Adapter slimVario® electric do kluczy nasadowych 1/4″ 59 mm (43139)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric do kluczy nasadowych 1/4" (43128)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric płaski z bolcem 3.5 mm x 75 mm (44385)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Grzechotka przełączna electric 3/8″ z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 200 mm (43052)
  • 1x Izolowana przedłużka przełączalna 3/8″ do nasadek kluczy izolowany 125 mm (43057)
  • 1x Izolowany adapter czworokątny 3/8″ do kluczy nasadowych 1/4″ (44355)
  • 1x Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji do kabli o przekroju okrągłym 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 12.0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 14.0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 17.0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 18.0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 19.0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 21.0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8″ 22.0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Przedłużka slimVario® electric do bitów slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem zakrzywionym, ok. 40° 200 mm, 8″ (35462)
  • 1x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T27 x 125 mm (36540)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T30 x 125 mm (36541)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T40 x 150 mm (36542)
  • 1x Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Zestaw wkrętaków precyzyjnych PicoFinish® slimVario® electric Płaski, Phillips, Pozidriv z 3 bitami slimBit (43167)
  • 1x Zestaw wkrętaków SoftFinish® slimVario® electric Płaski, PlusMinus Pozidriv z 3 bitami slimBit (43449)