Forma giętą 8 mm

Nr art.: 4566830
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Forma do gięcia
Do rur o min. średnicy nominalnej 8 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 8 mm
Min. promień gięcia 28 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4566830
EAN / GTIN 4017981243513
Numer producenta 4566830
Numer L L60160 3988
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Forma do gięcia rur o średnicy 8 mm, nr kat. 243010

Cecha szcz.:

  • Promień gięcia: 28
  • dla urządzeń nr: 243
  • Powierzchnia: fosforanowane
  • Średnica rury Ø [mm]: 8 mm