Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T TORX® 7-cz. z bocznym napędem, chromowane matowo, w stojaku warsztatowym

Nr art.: 45623
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba narzędzi 7
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Liczba elementów 7 szt.
Odcień, Czarny Srebrny szary; Czarny głęboki
Część opisana, Srebrny szary Werkzeug
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Seria ComfortGrip
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Czarny; Srebrna
Wersja proste
Metoda wykonania kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10; TX15; TX20; TX25; TX40
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Z giętkim chwytem
Rodzaj produktu Przetyczka
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45623
EAN / GTIN 4010995456238
Numer producenta 45623
Numer L L60070 4812
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 260 x 129 x 104 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Umożliwia przenoszenie dużych momentów dokręcania przy niewielkim wysiłku, a także bezproblemowe odkręcanie i dokręcanie śrub zardzewiałych, przyklejonych i bardzo mocno dokręconych.
  • Ergonomiczne i mocne połączenie śrubowe
  • Z dodatkowym trzonem bocznym do maksymalnego przenoszenia siły
  • W praktycznym stojaku warsztatowym
  • Wysokiej jakości chromowana powierzchnia
  • Rękojeść T ComfortGrip do klucza trzpieniowego firmy Wiha z trzonem bocznym jest narzędziem stosowanym w sytuacjach wymagających przyłożenia znacznych momentów dokręcania w sposób komfortowy. Dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz zintegrowanym miękkim strefom rękojeść T przyjemnie leży w dłoni. Mniejsze powierzchnie uciskające dłoń oraz powodujące naprężenie mięśni sprawiają, że praca za pomocą tego narzędzia staje się przyjemnością. Zintegrowany trzon boczny dzięki zespolonemu trzonkowi wytrzymuje nawet największe obciążenia i umożliwia bezproblemowe odkręcanie i dokręcanie przyrdzewiałych, sklejonych lub szczególnie mocno dokręconych połączeń śrubowych. Dodatkową można uzyskać dzięki oparciu wolnej ręki na trzonku, co zapobiega nieoczekiwanemu wyślizgnięciu się trzonka z łba śruby, a tym samym chroni samą śrubę oraz trzonek. Ciągle hartowana i chromowana matowo stal chromowo-wanadowa zapewnia trwałość i solidność. Klucze trzpieniowe z uchwytem T są przechowywane w praktycznym i wytrzymałym, metalowym stojaku warsztatowym.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T10 (45446)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T15 (45447)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T30 (45451)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T25 (45449)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T40 (45452)
  • 1x Stojak na stół warsztatowy

W dostawie:

  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T10 (45446)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T10 (45446)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T15 (45447)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T15 (45447)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T25 (45449)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T25 (45449)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T30 (45451)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T30 (45451)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T40 (45452)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T40 (45452)