Wózek do kompletacji opon

Nr art.: 4562
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250 kg
Szerokość łącznie Bg 625 mm
Głębokość całkowita Tg 1 343 mm
Wysokość całkowita Hg 1 749 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4562
EAN / GTIN 4017976945620
Numer producenta 4562
Numer L L90070 393
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek do kompletacji opon, zapewniający wygodną kompletację kół i opon. Konstrukcja spawana z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo. Stojak na opony z wytrzymałymi przenośnikami rolkowymi wyposażonymi w zabezpieczenie przed wypadaniem, umożliwiający łatwe przesunięcie załadowanych kół i opon o Ø 550–850 mm. Górną półkę można przykręcić na wysokości 1253 lub 1153 mm, nośność 80 kg. Z przodu znajdują się 4 drewniane stopnie, które podnoszą się samoczynnie, gdy nie są obciążone, a po obciążeniu blokują wózek za pomocą gumowych nóżek. Pewna stabilność na górnym stopniu dzięki platformie przedłużającej. Poręcz zabezpieczająca służąca do podtrzymywania się i opierania. Stopnie można całkowicie złożyć za pomocą sprężyny gazowej. 4 koła skrętne (z czego 2 z hamulcem) z oponą z TPE i piastami na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 588
  • Długość całkowita (mm): 1343
  • Całkowita szerokość (mm): 625
  • Całkowita wysokość (mm): 1749
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32
  • Wskazówka: dla opon o średnicy 550–850 mm