Chariot pour pneumatiques

Réf.: 4562
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Tragfähigkeit max. 250 kg
Largeur totale Bg 625 mm
Profondeur totale Tg 1 343 mm
Hauteur totale Hg 1 749 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 4562
EAN / GTIN 4017976945620
Réf. fabricant 4562
Article hors catalogue L90070 393
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Chariot de préparation de commandes de pneus pour une préparation confortable des commandes de roues et de pneus. Construction en tube d’acier et acier profilé soudé, revêtement par poudre. Support de pneus avec convoyeurs à rouleaux robustes avec dispositif anti-chute pour déplacer facilement les roues et pneus chargés de Ø 550 à 850 mm. Plateau supérieur vissable à 1 253 ou 1 153 mm, capacité de charge 80 kg. 4 marches en bois sur la face avant, qui se relèvent automatiquement lorsqu’elles ne sont pas chargées et se bloquent sur le chariot au moyen de pieds en caoutchouc lorsqu’elles sont chargées. Stabilité assurée sur la marche supérieure grâce à une plateforme d’extension. Arceau de sécurité pour se tenir et s’appuyer. Marches entièrement rabattables au moyen d’un ressort à gaz. 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec pneus TPE et moyeux avec roulement à billes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 588
  • Longueur totale (mm): 1343
  • Largeur totale (mm): 625
  • Hauteur totale (mm): 1749
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32
  • Remarque: Pour diamètre de roue 550 - 850 mm.