Uchwyt narzędziowy DIN6353 z trzpieniem mocującym A DIN69893

Nr art.: 4561236
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4561236
EAN / GTIN 7291075171037
Numer producenta 4561236
Numer L L24120 2245

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 128 mm, długość ciała (LB): 70 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 100 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 60 mm, rozmiar trzpienia (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 128 mm
  • Długość korpusu (LB) 70 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 40 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 100 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 60 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 100