Półwyroby z chwytem HSK DIN69893/A

Nr art.: 4561208
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4561208
EAN / GTIN 7291075129700
Numer producenta 4561208
Numer L L24120 45

Opis

Opis:

  • Półfabrykaty uchwytu narzędziowego, średnica korpusu (BD): 102 mm, długość ciała (LB): 154,8 mm, długość wspornika (LPR): 200 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 102 mm
  • Długość korpusu (LB) 154,8 mm
  • Długość wspornika (LPR) 200 mm