Uchwyt narzędziowy HSK DIN 69893 forma A ze stożkiem stromym DIN 6359 i interfejsem Weldon DIN 1835 forma B.

Nr art.: 4561083
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4561083
EAN / GTIN 7291075129052
Numer producenta 4561083
Numer L L24120 2181

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 30 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 12 mm, długość całkowita (OAL): 130 mm, rozmiar trzpienia (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 30 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 12 mm
  • Długość całkowita (OAL) 130 mm
  • Długość wspornika (LPR) 80 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 100